Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket
Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket
Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket
Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket
Fractal Design FD-A-BRKT-004 Computer-Gehäuseteil Universal SSD mounting bracket
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99378258
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-BRKT-004
EAN/GTIN:
     7340172703730
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
8 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
SSD mounting bracket
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.