Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KFCB519EER Elektrischer Essenszerkleinerer 1,19 l 24 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KFCB519EER Elektrischer Essenszerkleinerer 1,19 l 24 W Rot
KitchenAid 5KFCB519EER Elektrischer Essenszerkleinerer 1,19 l 24 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99388224
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859711600570
EAN/GTIN:
     8003437610349
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
1260 g
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Paketgewicht
1560 g
Design
Produktfarbe
Rot
Schüsselmaterial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
24 W
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
1.19 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schlagscheibe
Ja
Pulsfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.