Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KCG8433EAC 240 W Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KCG8433EAC 240 W Cremefarben
KitchenAid 5KCG8433EAC 240 W Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99389567
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859711594790
EAN/GTIN:
     8003437607851
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
150 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
249 mm
Energie
Leistung
240 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.01 A
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
340 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
70
Automatisches Dosiersystem
Ja
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Cremefarben
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Integrierter Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: kitchenaid kaffeemühle, kaffeemühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.