Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Infortrend GSEP3012G GSe PRO 2U/12bay Single-ctrl SYSTEM Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99516947
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSEP30120000D-8V32
EAN/GTIN:
     4710679264004
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
server 2he
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
4
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
432
Maximal unterstützte Speicherkapazität
7776 TB
Speicherkapazität
216000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
88 mm
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.378,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,72*
€ 3.074,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,61*
€ 3.054,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,81*
€ 2.948,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,80*
€ 2.881,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.378,51*
€ 2.830,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.