| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-99616430 Herst.-Nr.: 304223 EAN/GTIN: 4010168239255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nicht nur ein Kinderspiel, sondern viele! Ob Domino, Würfel-, Schau-genau- oder Memo-Spiel – in dieser vielseitigen Spielesammlung von HABA ist alles dabei, was Kindern ab 2 Jahren Spaß macht. Früchte, Tiere, Formen und Farben – mit dem umfangreichen Spielmaterial aus Holz und Pappe entdecken die Kinder Spiel für Spiel, was es auf dem Bauernhof so alles zu sehen und zu erleben gibt. Mit 10 unterschiedlichen Spielvarianten lernen die kleinen Bauernhofbesucher das Zuordnen von Farben und Formen, das Würfeln, Bauen und Stapeln und das Spielen nach ersten Regeln. Ganz nebenbei werden dabei wichtige Fähigkeiten wie die Hand-Auge-Koordination und die Feinmotorik geschult. So wird es auf diesem Bauernhof garantiert nie langweilig. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Buche, Karton | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 3 | Lieferanteneigenschaften | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |