Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Huawei Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99627604
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55029078
EAN/GTIN:
     6941487257669
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Grenzenlose Power im Kleinformat Das beeindruckende AMOLED-Display sitzt beinahe schwerelos auf dem atmungsaktiven Armband, das sich locker um dein Handgelenk legt. Die ultraschmalen Ränder heben den Inhalt auf dem Display hervor, damit du dich voll und ganz auf deine Lieblingsinhalte konzentrieren kannst. Dein Style Mit den atemberaubenden Farben Graphite Black, Wilderness Green, Nebula Pink und Flame Red spiegeln sich alle Stimmungen und Facetten des Lebens an deinem Handgelenk wider. Immer ein frisches Zifferblatt Mit über 4.000 tollen Zifferblättern4 und dem Always-on-Display (AOD), das dir auch dann alle wichtigen Infos zeigt, wenn das Display gerade nicht an ist, bist du bereit für alles, was der Tag bringt! Die Mondphasen an deinem Handgelenk Das neue Zifferblatt zeigt dir die acht Mondphasen, von Neu- über Viertel- bis hin zu Vollmond, sodass du dem Zauber der Nacht immer ganz nahe bist. Dein Lieblingsfoto am Handgelenk Mit der HUAWEI Health App kannst du ein unvergessliches Zifferblatt aus deinen liebsten Bildern machen und so dein Lieblingstier, einen schönen Moment oder ein ikonisches Bild immer im Blick haben. Ein Akku wie keiner Der Akku ist allen deinen Aktivitäten mehr als gewachsen: Ob Geschäftsreisen, Urlaube oder Lauftraining. Erlebe eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen bei typischer Nutzung2 und bis zu 10 Tage bei starker Nutzung. Mit der exklusiven HUAWEI Schnellladefunktion holst du dir den nötigen Energieschub, wenn du es einmal eilig hast. Sie liefert dir nach fünf Minuten Ladezeit genug Energie für zwei Tage Nutzung! Dein intelligenter Assistent für alle Fälle Mit dem HUAWEI Band 7 hast du dein Leben immer voll im Blick – von essenziellen Telefonfunktionen wie eingehenden Anrufen und Nachrichten, über das Wetter bis hin zur Möglichkeit, deine Musik zu steuern.8 Mit dem Smartband kannst du sogar einen spontanen Schnappschuss auf deinem Smartphone machen9oder Schnellantworten auf Nachrichten verschicken!
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Wetteranzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Pink
Name der Farbe
Nebula Pink
Gehäusematerial
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Anpassbar
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten, Berührung
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.4 g
Breite
44.35 mm
Tiefe
26 mm
Dicke
9.99 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
104 g
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.47 Zoll
Display-Auflösung
368 x 194 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku
Ja
Ladezeit
1.08 h
Ladespannung
5 V
Aufladequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Anzahl enthaltener Bänder
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.