Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 20,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 830, DALI 51MX20DB32B
LED-Anbauleuchte 830, DALI 51MX20DB32B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99629275
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX20DB32B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20.2 W
Gesamtleistung
20.2 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3000 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1204 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.