Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 30,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX13DB35W
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX13DB35W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99629405
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX13DB35W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30.1 W
Gesamtleistung
30.1 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4100 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1528 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.