Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 20,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX10DB32W
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX10DB32W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99629467
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX10DB32W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20.2 W
Gesamtleistung
20.2 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3000 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1528 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SITECO Beleuchtungstechnik
51MX10DB32WB
ab € 250,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.