Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 32,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX14DA34W
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX14DA34W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99629493
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX14DA34W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32.1 W
Gesamtleistung
32.1 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4320 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1228 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SITECO Beleuchtungstechnik
51MX14DA34WB
ab € 263,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.