Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 27,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX11DA34W
LED-Einbauleuchte 830, DALI 51MX11DA34W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99629511
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX11DA34W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27.4 W
Gesamtleistung
27.4 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4320 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1228 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.