Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Garmin Approach S12 2,29 cm (0.9") MIP 43.7 mm Digital 175 x 175 Pixel Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99687489
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02472-15
EAN/GTIN:
     753759303075
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.7 mm
Tiefe
43.7 mm
Dicke
11.5 mm
Gewicht
34.1 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
0.125 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
175 x 175 Pixel
Bildschirmdiagonale
0.9 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
43.7 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 202 mm
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.