Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco EPB-160BK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr, Nackenband Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99708540
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     EPB-160BK
EAN/GTIN:
     8711902042358
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
110 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
47 x 84 x 84 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff, Metall, Kunststoff, Gummi
Batteriereichweite
540 min
Ladezeit
90 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Powerbank enthalten
Ja
Powerbank-Schnittstelle
USB Typ-A
Tragetasche
Ja
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Ein-/Ausschalter
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium
Gesprächszeit
9 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Aufladequelle
AC, USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.