Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
LC-Power 7040B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99719051
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-7040B-ON
EAN/GTIN:
     4260070129834
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Erleben Sie das ATX-Gehäuse 7040B von LC-Power!
7040B bietet Ihnen eine Menge Features und Konfigurationsmöglichkeiten für ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

Hinweis:
USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
3990 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
3340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.