Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SP-HD124DA Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SP-HD124DA Videosplitter HDMI
PureTools PT-SP-HD124DA Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99726240
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SP-HD124DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1650 g
Energie
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1720 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
25
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
2.2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
Dolby Vision
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,70*
€ 525,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,79*
€ 518,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.