Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SA-8DN050-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M7SA-8DN050-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M7SA-8DN050-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99772169
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-8DN050-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73/S74
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
5 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
95 °
Bildwinkel, vertikal
50 °
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.