Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED 43PFS5507 LED TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Philips LED 43PFS5507 LED TV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99772753
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43PFS5507/12
EAN/GTIN:
     8718863033821
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Fernseher für unterwegs
LED TV
Sie suchen einen kompakten, aber dennoch leistungsstarken Fernseher? Ob im Büro, in der Küche oder im Schlafzimmer – dieser attraktive Fernseher passt überall hin. Er ist leicht und einfach zu bewegen und das scharfe, lebendige Bild sorgt dafür, dass Sie das Beste aus allem, was Sie sehen, herausholen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
958.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
585.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
7200 g
Breite (ohne Standfuß)
958.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
568.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7100 g
Breite der Standhalterung
774.9 mm
Tiefe der Standhalterung
223.6 mm
Leistungen
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Management-Funktionen
Programmierphase
8 Tag(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.