| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-99831681 Herst.-Nr.: 191D93-3 EAN/GTIN: 0088381559317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnelles Aufwickeln des Fadens und Tap&Go, der Fadenwechsel ist ca. 60 % schneller als zuvor 2-Fadenkopf mit besonders schneller Wicklung und Tap&Go. Der Faden wird einfach durch den montierten Fadenkopf gezogen und aufgedreht. Die maximale Fadenstärke beträgt 3,0 mm. Ausgeliefert wird der 2-Fadenkopf mit einem 2,4 mm starken Mähfaden in 4,0 m Länge. Faden-Ø/max. Fadenlänge: 1,6 mm/14,0 m 2,0 mm/11,0 m 2,4 mm/8,7 m 2,7 mm/7,0 m 3,0 mm/5,0 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 130 mm | Merkmale | Produkttyp | String trimmer eyelet sleeve | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Fadenlänge geliefert | 4 m | ![](/p.gif) | Kompatibilität | EBH341U, EM4350, EM4351U, EM2600U, EM2651LH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Ersatzfadenkassette, Ersatzfadenmagazin, Ersatzfadenspule, Fadenkassette, Fadenmagazin, Fadenspule, Makita Ersatzteile, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Mähfaden, Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita mähfaden, trimmerfaden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |