Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pico Kochtopf 1,6 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pico Kochtopf 1,6 l Rund Silber
ZWILLING Pico Kochtopf 1,6 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99831863
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66653-120-0
EAN/GTIN:
     4009839420795
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Selbst die großartigsten Rezepte brauchen manchmal nur wenig Platz. Zum Beispiel, wenn man nur für sich kocht. Der kleine Kochtopf aus der Serie ZWILLING Pico hat einen Durchmesser von 12 cm und ist ideal für kleine Gerichte. Der Topf nimmt wenig Platz ein, bietet aber viele Vorteile: der hochwertige 18/10 Edelstahl ist besonders hygienisch, robust und kratzfest. Durch den SIGMA Classic Sandwichboden mit Aluminiumkern kann mit ihm auf jeder Herdart inklusive Induktion gekocht werden. Der passgenaue Glasdeckel ermöglicht praktisches Sichtkochen. So bleibt die Hitze da, wo sie sein soll: im Innern des Kochgeschirrs. Die praktischen Griffe bleiben lange kühl, so dass der Topf jederzeit sicher bewegt werden kann. Und nach dem Kochen findet der spülmaschinengeeignete Universaltopf garantiert einen Platz in der Geschirrspülmaschine. Dieses kleine Multitalent spart an Platz und nicht an der Qualität. Der Topf ist wie geschaffen für kleine Küchen und kleine Mahlzeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.6 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
133 mm
Oberer Durchmesser
120 mm
Bodendurchmesser
107 mm
Breite
205 mm
Höhe
149 mm
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.