Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision HDMI-over-IP Receiver AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision HDMI-over-IP Receiver AV-Receiver Schwarz
Vision HDMI-over-IP Receiver AV-Receiver Schwarz
Vision HDMI-over-IP Receiver AV-Receiver Schwarz
Vision HDMI-over-IP Receiver AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99871714
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-HDMIIPRX/3
EAN/GTIN:
     6862534000000
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
HDMI-Version
1.3
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Fernbedienung (IR) input
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
150 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
92 x 67 x 168 mm
Empfängergewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Kabellänge
1.5 m
Videokompressionsformate
H.265
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.