Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99945045
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLG20000400
EAN/GTIN:
     763649170205
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
20 TB
Datenübertragungsrate
0.55 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
93.3 mm
Gewicht
3782 g
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,98*
€ 1.166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,94*
€ 1.147,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,03*
€ 1.123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 211,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.