Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
LC-Power LC-M34-UWQHD-100-C-V3 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-99947940
Hersteller:
LC Power
Herst.-Nr.:
LC-M34-UWQHD-100-C-V3
EAN/GTIN:
4260070129872
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LC-Power Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 34"/86,36 cm-Monitor von LC-Power!
Durch die Ultra WQHD-Bildschirmauflösung von 3440 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 2,5-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.
Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1500R sowie einem 21:9-UltraWide-Breitbild.
Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1.
Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 100 Hz für eine flüssige Darstellung, Adaptive Sync für einen reibungslosen Spieleablauf sowie Picture-by-Picture (PbP) und Picture-in-Picture (PiP).
Besonderheiten:
Adaptive Sync, Overdrive, Low Blue, GamePlus, PiP, PbP, FPS, RTS, Flicker-Free, VESA-kompatibel
AdaptiveSync
Adaptive Sync synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Ihrer Grafikkarte, um so Störungen und Bildverzögerungen zu reduzieren und Ihnen ein flüssiges Gaming-Feeling zu ermöglichen.
Overdrive
Durch Overdrive werden Bildpunkte vorausberechnet und gezielt beschleunigt, so dass nicht nur Schwarz-Weiß-Wechsel, sondern selbst Änderungen von Farbnuancen sehr rasch erfolgen.
Low Blue
Durch den Low Blue-Blaulichtfilter wird die Beanspruchung Ihrer Augen merklich reduziert.
Das abgestrahlte Blaulicht des Monitors wird verringert und schützt Sie so vor den Nebenwirkungen, wie z.B. trockene Augen und Ermüdung, des Blaulichts.
GamePlus
Die GamePlus-Funktion erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden.
PIP/PBP
Mit Hilfe von Picture-by-Picture (PBP) können Sie sich Inhalte von zwei verschiedenen Quellen auf einem Bildschirm anzeigen lassen.
Picture-in-Picture (PiP) erlaubt es Ihnen das Bild der zweiten Quelle auf bis zu 25% der Originalgröße zu skalieren, um es an jeder Stelle des Bildschirmes positionieren zu können.
FPS/RTS
Speziell entwickelte Modi, durch welche Sie ein besseres Spielgefühl bei First-Person-Shootern (FPS) sowie bei Echtzeit-Strategie-Spielen (RTS) erleben können.
Inhalt:
Monitor, Standfuß, DP-Kabel, Netzkabel, Montagematerial, Anleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
902 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
8960 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
809 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
226 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
455 mm
Breite (ohne Standfuß)
809 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
124 mm
Höhe (ohne Standfuß)
344 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7020 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1191758
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.07725 x 0.23175 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
84 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
monitor 34 zoll 21:9
,
qhd monitor
,
bildschirm 34"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 215,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen