Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Owl Labs Meeting Owl 3 Videokonferenzsystem 16 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99948457
Hersteller:
     Owl Labs
Herst.-Nr.:
     MTW300-2000
EAN/GTIN:
     850022203220
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Network Camera
Lernen Sie die Meeting Owl 3 kennen, unser Premium-Gerät mit 360-Grad-Kamera, Mikrofon und Lautsprechern, das für das beeindruckendste und authentischste Meeting-Erlebnis sorgt. Mit intelligentem Autofokus auf den Sprecher, Kompatibilität mit den meisten Videokonferenzplattformen und einfachem Plug-and-Play. Entwickelt für große Konferenzräume und Unterrichtsräume mit 1080p-HD-Auflösung und einer Reichweite von 5,5 m für die Mikrofonaufnahme. Erhöhen Sie den Abholbereich um 2,4 m mit unserem neuen Expansion Mic (separat erhältlich). Owl Labs ist eine preisgekrönte Firma, deren Hardware von über 100.000 Unternehmen weltweit genutzt wird.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Für Microsoft Teams zertifiziert
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
MP4
Computersystem
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
605
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Kamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Brennweitenbereich
140 - 3048 mm
Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus)
360 °
Blickwinkel (FOV)
360 °
Vertikales Blickfeld
210 °
Fokuseinstellung
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
3
Mikrofon-Empfangsbereich
5.48 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Neigungswinkelbereich
15 - 40 °
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
272.3 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2210 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 959,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,38*
€ 1.141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,91*
€ 1.128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,63*
€ 1.091,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,15*
€ 1.064,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,29*
€ 1.020,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.