Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Saturn Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99959391
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     111003
EAN/GTIN:
     8720052002488
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
635 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tropffreier Ausgießer
Ja
Kollektion
Duet Design
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.