Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer
PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer
PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer
PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer
PocketBook Era Stardust eBook-Reader Touchscreen 16 GB Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99991628
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB700-U-16-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164130664
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1700 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1264 x 1680 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Auflösung (schwarz und weiß, Standardmodus)
300 DPI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
228 g
Höhe
7.8 mm
Tiefe
155 mm
Breite
134.3 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Merkmale
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
ACSM, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
Unterstützte Audioformate
MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.