Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Sport X10 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100001329
Hersteller:
     Soundcore
Herst.-Nr.:
     A3961G11
EAN/GTIN:
     194644101374
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Gewicht linke Hörmuschel
6.6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
6.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
45.6 x 78.6 x 30 mm
Ladegehäuse Gewicht
40.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
113 dB
Treibereinheit
10 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
3 %
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
55 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
55 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkukapazität (Ladehülle)
540 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
32 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
32 h
Gesprächszeit
5.5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Bereitschaftszeit
73 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
6
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.