Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFP1V221AP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFP1V221AP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFP1V221AP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100006804
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
220000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
0.882 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V221AP
ab € 147,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.