Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektrolokomotive Baureihe 193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektrolokomotive Baureihe 193
Märklin Elektrolokomotive Baureihe 193
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100018319
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
Fahrwerk aus Metall, Lokaufbau aus Kunststoff. Hochfeine Ausführung mit aufwendiger Farbgebung und Beschriftung. Ausgerüstet mit Glockenankermotor, beide Drehgestelle angetrieben. Angesetzte Details, warmweiße/rote LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Beide Drehgestelle angetrieben. Länge über Puffer ca. 86 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
86 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Material
Metall, Kunststoff
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.