Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Offener Güterwagen Omm 52 in Echtbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Offener Güterwagen Omm 52 in Echtbronze
Märklin Offener Güterwagen Omm 52 in Echtbronze
Märklin Offener Güterwagen Omm 52 in Echtbronze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100019776
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     86236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen Z
güterwagen z
Wagenaufbau und Wagenboden in Handarbeit in Bronze gegossen, transparent schutzlackiert. Scheibenradsätze schwarz vernickelt. Länge über Puffer 46 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Material
Bronze, Nickel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.