Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2R5TPE470M7 Kondensator Schwarz Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 2R5TPE470M7 Kondensator Schwarz Festkondensator
Panasonic 2R5TPE470M7 Kondensator Schwarz Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100183631
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5TPE470M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
470 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
2.5 V
Impedanz
0.007 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.3 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
1.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D477M2R5ATE007
ab € 1,25*
Ähnlich
Kemet
T528Z477M2R5ATE008
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.