Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2R5TPE220M Kondensator Schwarz Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 2R5TPE220M Kondensator Schwarz Festkondensator
Panasonic 2R5TPE220M Kondensator Schwarz Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100183819
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5TPE220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Vakuum
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
2.5 V
Impedanz
0.025 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.3 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
1.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,412*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2R5TPE220MI
ab € 0,43*
Ähnlich
Kemet
T520A227M2R5ATE025
ab € 0,336*
Ähnlich
Kemet
T520D227M2R5ATE040
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.