Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin C-Gleis Drehscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin C-Gleis Drehscheibe
Märklin C-Gleis Drehscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100225093
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
h0 märklin c-gleis
gleise
DB-Einheitsbauart 23 m. Für konventionellen und digitalen Fahrbetrieb geeignet. Ferngesteuerte Drehbühne mit eingebautem Motor. Ausschließlich digitale Steuerung mit Mobile Station 2 und Central-Station 2 und 3 (nicht beiliegend). Besonders komfortable Steuerung mit der Central-Station 2 und 3 mittels Gleisvorauswahl oder mit diversen Digital-Zentralen mit dem Digital-Format DCC. Funktion: Drehen rechts/links Grube zum versenkten Einbau in die Anlage. 6 Gleisanschlüsse für C-Gleise zum Einsetzen an beliebiger Stelle. Abgangswinkel im C-Gleis-Rastermaß von 12°. Mit Übergangsgleis 24922 zum K-Gleis und mit Übergangsgleis 24951 zum M-Gleis verwendbar. Ausbaubar auf max. 30 Gleisanschlüsse im Raster von 12° mit Erweiterung 74871. Separate Stromversorgung der Abgangsgleise notwendig. Außendurchmesser mit je einem Abgang gegenüber 378 mm. Durchmesser der Grube ohne Abgangsgleise 278 mm. Bühnenlänge 263 mm. Passend zum Ringlokschuppen 72887. Diverse schaltbare Soundfunktionen. Drehscheibenwärterhaus und Außenleuchte mit LED beleuchtet, schaltbar. Neue Farbgebung gegenüber der bisherigen Drehscheibe 74861, z.b. "Blindstutzen" in der Farbgebung des C-Gleise mit zusätzlicher darstellung der Holzbohlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
378 mm
Tiefe
378 mm
Design
Produkttyp
Plattenteller
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Bewegliche Teile
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Weitere Suchbegriffe: märklin c-gleis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,80*
€ 518,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.