Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0056 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0056 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink AU0056 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink AU0056 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink AU0056 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100245520
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0056
EAN/GTIN:
     4052792068214
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
55 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.