Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D1101FV Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100303788
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872189
EAN/GTIN:
     4260423872189
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
DoorBird IP Video Türstation D1101FV Fingerprint 50 Unterputz, Edelstahl V4A (salzwasser- und flugrostbeständig), gebürstet, 1 Ruftaste, DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50, inkl. Unterputzgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,100000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
213.4 mm
Gewicht
785 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
180 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,33*
€ 1.499,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,83*
€ 1.473,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.225,73*
€ 1.458,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,80*
€ 1.380,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,80*
€ 1.325,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,46*
€ 1.280,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.