Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
ITSKINS HYBRID // SOLID FOLIO 32,8 cm (12.9 Zoll) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100326355
Hersteller:
     ITSKINS
Herst.-Nr.:
     APP3-HBSFO-BLCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Acryl, Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" Gen.5
Schutzfunktion
Antibakteriell, Stoßfest, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.