Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
ITSKINS FERONIABIO // TERRA Handy-Schutzhülle 17 cm (6.68") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100326359
Hersteller:
     ITSKINS
Herst.-Nr.:
     AP2M-SPBIO-BLCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.68 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polymer
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher
Absturzsicher bis zu
3 m
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.