Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueCam TRCH25 Dashcam 4K Ultra HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueCam TRCH25 Dashcam 4K Ultra HD WLAN Schwarz
TrueCam TRCH25 Dashcam 4K Ultra HD WLAN Schwarz
TrueCam TRCH25 Dashcam 4K Ultra HD WLAN Schwarz
TrueCam TRCH25 Dashcam 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100330341
Hersteller:
     TrueCam
Herst.-Nr.:
     TRCH25
EAN/GTIN:
     8594175356823
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Videokompressionsformate
H.264,H.265,MP4
Bewegungssensor
Ja
Nachtmodus
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch
Stromkabellänge
350 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mini-USB
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
134 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Speichermedien
Ja
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.31 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.