Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis R4050S-5G Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis R4050S-5G Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s
Allied Telesis R4050S-5G Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100369178
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-AR4050S-5G-50
EAN/GTIN:
     767035222288
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Zertifizierung
EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A EN55024, EN61000-3-levels 2 (Harmonics), and 3 (Flicker) UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL, TuV RoHS
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1.9 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
750 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
1200
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IPv6, SNMPv6, Telnetv6, SSHv6
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1900 Mbit/s
VPN Durchsatz
1000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, WEP, WPA
VPN Unterstützung
IPsec, SHA-1, SHA-256, SHA-512, IKEv2, SSL/TLS VPN
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
28 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Portweiterleitung
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.690,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,31*
€ 2.203,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,76*
€ 2.183,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.831,36*
€ 2.179,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,93*
€ 2.105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,88*
€ 2.056,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,48*
€ 2.011,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.