Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Urban Factory ERGO Next Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 3600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100384590
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     EML01UF-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
130 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
3600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.