Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64106 Luftmatratze Einzelmatratze Grau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 64106 Luftmatratze Einzelmatratze Grau Unisex
Intex 64106 Luftmatratze Einzelmatratze Grau Unisex
Intex 64106 Luftmatratze Einzelmatratze Grau Unisex
Intex 64106 Luftmatratze Einzelmatratze Grau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100406036
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64106
EAN/GTIN:
     6941057418377
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Matratzengröße
Doppelt
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
762 mm
Länge (mm)
254 mm
Höhe
1905 mm
Gewicht
1720 g
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
241.3 mm
Paketgewicht
1720 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
284 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Warentarifnummer (HS)
6306400000
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.