Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Rowenta X-Plorer RR8587 Serie 75 S+ RR8587
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100406203
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR8587WH
EAN/GTIN:
     3221616043237
Selbstständiges Reinigen mit dem Saugroboter, der die Arbeit für Sie übernimmt
Rowenta X-plorer Serie 75 S+ ist ein Experte für Reinigungslösungen, der neue Maßstäbe für automatisches Reinigen setzt. Mit der automatischen Absaugstation leert dieser außergewöhnliche Saugroboter automatisch den Staubbehälter in nur 20 Sekunden nach jeder Reinigung, um bis zu 60 Tage entspannt zu bleiben — zusammen mit einer ultra-präzisen Laser-Navigation für ein intelligentes und methodisches Reinigen der gesamten Wohnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
342 mm
Höhe
95 mm
Breite
342 mm
Tiefe
342 mm
Gewicht
9450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
68265 cm³
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
347 mm
Paketgewicht
10560 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
120 min
Ladezeit
4 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Staubkapazität
0.26 l
Spezielle Eigenschaften
Räume bearbeiten, inkl. Reinigunshistorie
Mop enthalten
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.26 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Staubsauger-Programme
Area
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Tropfsensor
Navigationstyp
LaserSmart
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.