Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson Expression Home XP-4200 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-100694139
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CK65403
EAN/GTIN:
8715946702704
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C6, DL, 10
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,5x7,5x8,4x6,8x10 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.44 "
Farbdisplay
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
,
all-in-one-tintenstrahldrucker usb 2.0, wi-fi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Standardertrag Magenta
Epson
C13T10G34010
ab € 7,02*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Cyan
Epson
C13T10G24010
ab € 7,05*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Gelb
Epson
C13T10G44010
ab € 6,89*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson
C13T10G64020
ab € 34,80*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Schwarz
Epson
C13T10G14020
ab € 12,70*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Standardertrag Cyan
Epson
C13T10G24020
ab € 7,55*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Standardertrag Gelb
Epson
C13T10G44020
ab € 7,54*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Epson
C13T10G34020
ab € 7,54*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T10G14010
ab € 11,74*
Zubehör
Epson 604 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson
C13T10G64010
ab € 28,51*
Zubehör
Epson 604XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson
C13T10H44020
ab € 14,94*
Zubehör
Epson 604XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson
C13T10H24020
ab € 14,99*
Zubehör
Epson 604XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T10H44010
ab € 14,01*
Zubehör
Epson 604XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Epson
C13T10H34010
ab € 13,88*
Zubehör
Epson 604XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Epson
C13T10H34020
ab € 14,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen