Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9304 Herst.-Nr.: 00004587 EAN/GTIN: 4260059583732 |
| |
|
| | |
| Die M400 DECT-Basisstation offeriert die gesamte Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die Basisstation ermöglicht es bis zu 10 parallele Anrufe mit bis zu 20 SIP-Konten zu verwalten. Für Cloud- und VoIP-PBX-Partner sind Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Einrichtung vorgesehen. Das M400 erfüllt die neusten Verschlüsselungsstandards und verwendet die gleiche Architektur für Software- und Sicherheits-Updates wie das M900 Multizellensystem. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Wandmontage | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Call-Management | Anzahl simultaner Anrufe (max) | 10 | Anschlüsse und Schnittstellen | Ethernet/LAN | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Antenne | Frequenzbereich (EU) | 1880 - 1900 MHz | | Frequenzbereich (US) | 1920 - 1930 MHz | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 90 x 36 x 112 mm | | Gewicht | 170 g | Leistungen | Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.) | 20 | | Maximale Reichweite | 300 m | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | TLS | | Sprachcodec | G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729 | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | XML-Browser | Ja | | Over the Air Updates (OTA) | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 95,80* | € 122,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,10* | € 122,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 96,45* | € 123,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 96,56* | € 123,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,96* | € 127,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|