Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Logitech Scribe Glass Mount Montageplatte
Artikel-Nr.:
     1546-L1118745
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000120
EAN/GTIN:
     0097855178565
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
121.6 mm
Verpackungshöhe
124.8 mm
Paketgewicht
158 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
114 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
132 mm
Höhe des Versandkartons
141 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Logitech Scribe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,92*
€ 51,39*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 40,55*
€ 53,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,54*
€ 61,99*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,14*
€ 64,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,71*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 194,12*
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 97,45*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 38,29*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 30,02*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 30,02*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 38,48*
Ähnlich
Asus
90MP0346-BKDA01
ab € 57,67*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,28*
Ähnlich
Asus
90YH03C0-B2UA00
ab € 21,39*
Ähnlich
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 346,98*
Ähnlich
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 125,99*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 150,48*
Ähnlich
Asus
90LM0575-B01170
ab € 145,17*
Ähnlich
Asus
90LM05X0-B02170
ab € 170,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.