Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Cupertino Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100730876
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452065
EAN/GTIN:
     4252011902606
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
hochwertig und passgenau strapazierfähiges und langlebiges Silikon Case mit präzise Aussparungen für Anschlüsse und Lautsprechersorgen für stylischen Schutz Deines Smartphones 3D Protection erhöhte Case-Ränder sorgen für zusätzlichen Schutz für das Kamera-Modul und Displayrändern, bzw. Kantenschutz für Schutzgläser. MagSafe Kompatibel der integrierte UltiMag Ring schafft die Kompatibilität zu allen MagSafe Original Accessoires und funktioniert mit allen 4smarts UltiMag Accessoires. Droptest: Zertifizierter Fallschutz nach SGS Standard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.