Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452059 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100730881
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452059
EAN/GTIN:
     4252011902514
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Stylisch
Die Carbon Rückseite verleiht deinem Smartphone einen einzigartigen Look.

Magnetisch
Die UltiMag Schutzhülle erlaubt dir die uneingeschränkte Nutzung der Ultimag Familie wie induktiv Ladegeräten, KFZ-Haltern sowie Wallets. Kompatibel zu MagSafe Zubehör.

Strapazierfähig
Ein Stoßabsorbierender Rahmen sorgt dafür, dass dein Gerät auch härtesten Belastungen widersteht.

Exakt
Passgenaue Tasche, schützende Abdeckungen für die Tasten sowie präzise gearbeitete Ausschnitte erlauben optimale Bedienung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Karbonfaser, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.