Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire KingPin X1 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire KingPin X1 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
SureFire KingPin X1 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
SureFire KingPin X1 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100731126
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48701
EAN/GTIN:
     0023942487012
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
SUREFIRE KINGPIN X1 – MINI TASTATUR MIT ECHTER POWER
Trotz kompakter 60% Größe verfügt die SureFire KinPin X1 Tastatur über alle Funktionen und eine lebendige RGB-Beleuchtung. Schränke deine Mobilität nicht ein – nutze den kompakten King!

DER KING AUF JEDEM WETTBEWERB
Wenn Platz auf dem Tisch wichtig ist: Die KingPin X1 bietet alle Funktionen einer herkömmlichen Gaming-Tastatur mit einem Formfaktor von 60 %. Perfekt zum Mitnehmen zu Veranstaltungen, LAN-Partys oder Wettbewerben oder für Gamer, die minimalistische oder kleinere Setups lieben.

GAMING IN FARBE
Mit 3 aktiven Beleuchtungsmodi, 8 statischen Farben und der Möglichkeit Geschwindigkeit und Intensität einzustellen, kannst du dir mit dem SureFire KingPin X1 Keyboard den perfekten Vibe schaffen. Cool, kantig und einfach fun.

LANG LEBE DER KÖNIG
Mit dem 1,8-m-langen Kabel mit Ummantelung und einer Lebensdauer von 10 Millionen Tastenanschlägen, kannst du darauf vertrauen, dass das SureFire KingPin X1 dich bei jedem Kampf begleiten wird. Für Genauigkeit und Kontrolle sorgen die 25 Anti-Ghosting-Tasten, die dir genau die Unterstützung bieten, die du bei hochintensiven Games brauchst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
292 x 102 x 41 mm
Tastaturgewicht
395 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
60%
Tastatur - Tastenanzahl
61
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.6 mm
Antriebskraft
50 g
Zertifizierung
EN
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 35,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.