Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Primo Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100739979
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24676
EAN/GTIN:
     8713439246766
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
trust urban 20000 mah powerbank
powerbank 20000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
473 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8507600090
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
425 g
Mikro-USB Kabellänge
250 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Anzahl Batteriezellen
2
Anzahl der Ladezyklen
500
Batterie Aufladezeit (USB)
12 h
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: trust powerbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
24678
ab € 17,01*
Zubehör
Trust International
24677
ab € 19,78*
Zubehör
Trust International
25026
ab € 22,63*
Zubehör
Trust International
25027
ab € 22,71*
Zubehör
Trust International
24679
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.