| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-100756129 Herst.-Nr.: 64146ND EAN/GTIN: 6941057422893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einzelmatratze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Material | Vinyl | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene | ![](/p.gif) | Oberflächenmaterial | Velour | ![](/p.gif) | Integrierte Luftpumpe | Ja | ![](/p.gif) | Matratzengröße | Doppelt | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 136 kg | ![](/p.gif) | Integriertes Kissen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 990 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 1910 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 250 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 279 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 95 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 279 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 3900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |