Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Comfort-Plush High-Rise Doppelmatratze Hellgrau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100756145
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64418ND
EAN/GTIN:
     6941057422961
Suchbegriffe:
Luftbett
Luftmatratze
luftbett intex
luftmatratze
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Stoff
Integrierte Luftpumpe
Ja
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
272 kg
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Aufblaszeit
270 s
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.6 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
10500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
10520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.